| |
|
| Artikel-Nr.: C5356-7557 Herst.-Nr.: 7557 EAN/GTIN: 4008705075572 |
| |
|
| | |
| Fotobook Classic aus hochwertigem Vinyl-Material. 4-Ring-Kombimechanik. Ohne Füllung, optimal abgestimmt auf HERMA Einlageblätter. Jede Sammlung kann nach Bedarf Seite um Seite auf bis zu 30 Blatt (60 Seiten) erweitert und beliebig umsortiert werden. Die schnelle Entnahme einzelner Blätter ist ebenso möglich, wie das Kombinieren verschiedener Einlageblätter in einem Album. Weitere Informationen: | | Material der Schutzseite: | keine | Ausführung der Bindung: | 4-Ring-Kombimechanik | Artikelbezeichnung: | classic | Höhe: | 31.5 | Breite: | 26.5 | Ablageumfang der Fotos: | individuell | Typbezeichnung des Motivs: | kein | Ausführung des Inhalts mit Packung: | 1 Stück im Folieneinband | Material des Einbandes: | Lederoptik, mit hochwertigen Steppnähten | Farbe: | braun | Farbe des Kartons: | unbefüllt | kein | max. Anzahl der Erweiterungsseiten: | 0 | Produkttypbezeichnung: | Fotobook | Anzahl der Seiten: | 60 | Material der Schutzseiten: | keine | Produkt-Typbezeichnung: | Fotobook |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |