|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-3626109 Herst.-Nr.: MS30 EAN/GTIN: 4030432450032 |
| |
|
|  |  |
 | Einzelplatten
Alle Auflichtplatten sind aus flexiblen, hochwertig spezialbeschichteten Materialien gefertigt.
- Auslieferung mit Perlschnüren zur individuellen Einstellung der Plattenbiegung - reflexionsarme Oberfläche zur Zeichnung weicher Hintergrundschatten
MagicStudio MS 30
- Oberfläche: 30 × 60 cm - Gewicht: 250 g - empfohlen für Objekte bis ca. 22 × 22 cm
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 250 g |  | Länge (mm) | 600 mm |  | Breite | 300 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |