|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-36253271 Herst.-Nr.: 171600096 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Marabu Textil Trend-Line "SWEET CANDY"
Zuckersüßer Farbspaß mit dem Marabu Textil Trend-Set „SWEET CANDY“. Mit den Stoffmalfarben in angesagten Bonbontönen lassen sich alle Textilien in trendige Unikate verwandeln. So werden neue Modetrends gesetzt. Die Farben lassen sich auch sehr gut mischen und sind optimal zum Schablonieren und Stempeln geeignet. In Kombination mit dem Marabu Fashion-Liner setzen Sie durch individuelle Verzierungen und tolle Schimmereffekte die perfekten Highlights. Marabu Textil ist nach der Fixierung waschbeständig bis 60 °C, Marabu Fashion-Liner bis 40 °C. Dadurch ist lang anhaltende Freude mit den ganz persönlichen Designerstücken garantiert.
- universelle Stoffmal- und Druckfarbe für alle hellen Stoffe - bei vorheriger Fixierung mit dem Bügeleisen oder im Backofen waschbeständig bis 60°C - Qualität - Made in Germany und entspricht EN 71 / CE auf Wasserbasis - für Kinder geeignet Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 15 ml | Lieferumfang | Pinsel enthalten | Ja | Merkmale | Farbe des Anstrichs | Cyan, Pink, Violett, Violett |  | Substanz | Flüssigkeit |  | Produktfarbe | Mehrfarbig |  | Anzahl der Farben | 4 Farben |  | Geeignet für Materialien | Stoff |  | Waschbar | Ja |  | Ursprungsland | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |