Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Black & Decker GKC1825LB Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36152226
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     GKC1825LB-XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
Akkukettensäge
akku-kettensäge
  • Bis zu 220 Schnitte (Durchmesser 3,5cm) pro 2,0 Ah Akku-Ladung
    - Leichtes Handling durch geringes Gewicht (3,1 kg)
    - Werkzeuglose Kettenspannung - für einfachen Wechsel und schnelles Nachspannen
    - Halbautomatische Kettenschmierung
    - 18cm maximale Schnittkapazität
    - Gute Ergonomie durch ausgewogenes Design, gute Balance und Bügelgriff
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingenlänge
250 mm
Schnittgeschwindigkeit
3.5 m/s
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Öltankkapazität
0.53 l
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Lieferumfang
Extra Kette
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
18 V
Batteriekapazität
2 Ah
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,24*
€ 134,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.