Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 50-01 PC Schwarz, Blau 47 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 50-01 PC Schwarz, Blau 47 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 50-01 PC Schwarz, Blau 47 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36152144
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302003411
EAN/GTIN:
     4005337137302
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
750 mm
Gewicht
11000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
47 l
Luftstrom
61.6 l/s
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Schlauchlänge
5 m
Schlauchdurchmesser
36 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Eingangsleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 309,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,20*
€ 451,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,73*
€ 450,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,27*
€ 425,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,69*
€ 406,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,60*
€ 368,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.