Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk ATTIX 40-21 PC Schwarz, Silber 37 l 1500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk ATTIX 40-21 PC Schwarz, Silber 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-21 PC Schwarz, Silber 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-21 PC Schwarz, Silber 37 l 1500 W
Nilfisk ATTIX 40-21 PC Schwarz, Silber 37 l 1500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36152134
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     302003415
EAN/GTIN:
     4005337137388
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
735 mm
Gewicht
14000 g
Leistungen
Fassungsvermögen
37 l
Luftstrom
61.6 l/s
Ventilationsdruck (max)
250 mbar
Kabellänge
7.5 m
Schlauchlänge
5 m
Schlauchdurchmesser
36 mm
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Geräuschpegel
59 dB
Merkmale
Reinigungsart
Trocken&Nass
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Filtermaterial
Polyethylenterephthalat
Sonstige Funktionen
Flexischlauch
Ja
Energie
Eingangsleistung
1500 W
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,15*
€ 595,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,90*
€ 587,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,20*
€ 547,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,76*
€ 526,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,93*
€ 493,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.