Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Vielzweckkleber ecoLogo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
TESA Vielzweckkleber ecoLogo
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36150557
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57020-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der besonders umweltfreundliche tesa® Vielzweckkleber ecoLogo® vereint sauberes Kleben von verschiedenen Materialien mit ökologischem Bewusstsein.

- Ermöglicht sauberes Kleben von Papier, Pappe, Kork, Textilien, Fotos, Holz, Filz und Leder
- Kappe mit einem speziellen Klick-System ermöglicht exaktes Kleben von Punkten und Flächen
- Klebstoff trocknet transparent
- Ohne Lösungsmittel und geruchsneutral
- Umweltaspekte: Flasche inkl. Verschluss aus 80% recyceltem Kunststoff, 70% natürliche Inhaltsstoffe (Wasser)
- Hohe Licht-, Wärme- und Alterungsbeständigkeit
- Kalt auswaschbar
- Leicht zusammendrückbare Flasche

Der universell einsetzbare und besonders umweltfreundliche tesa® Vielzweckkleber ecoLogo® ist ein praktischer Alltagshelfer, den man für nahezu alle Bastel- und Klebearbeiten in Haushalt, Büro oder Werkstatt verwenden kann. Ob Papier, Pappe, Filz oder Leder - der Vielzweckkleber verklebt unzählige Materialien präzise und zuverlässig miteinander.

Er kombiniert die überlegene tesa®-Klebetechnologie mit einer umweltgerechten Herstellung, z.B. besteht die Flasche inkl. Verschluss zu 80 % aus recyceltem Kunststoff. Seine Widerstandsfähigkeit gegen Licht und Wärme macht aus dem Vielzweckkleber ein wahres Allroundtalent, das lange hält und in jeden Haushalt gehört.

Bei der Anwendung des Vielzweckklebers kann man, je nach Bedarf, zwischen flächigem und punktuellem Kleben wählen. Der Vielzweckkleber ist in Flaschen mit 50 g, 100 g und 1.000 g erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Substanz
Gel
Klebetyp
Kontaktkleber
Spendertyp
Flasche
Produktfarbe
Transparent
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Kork
Ja
Geeignet für Stoff
Ja
Geeignet für Leder
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Geeignet für Holz
Ja
Schnell trocknend
Ja
Trocknungsfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Kapazität
100 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,0174* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.