| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-36150553 Herst.-Nr.: 57076-00200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der runde tesa® Stick Klebestift ist ein zuverlässiger und klebstarker Helfer für Bastel- und Klebearbeiten. - Klebstift eignet sich für Papier und Pappe - Ermöglicht schnelle und saubere Verklebung - Lässt sich leicht verstreichen - Lösungsmittelfrei, geruchsneutral, kalt auswaschbar - Steckkappe mit Rollstopp - ecoLogo: 100 % recycelter Kunststoff, 65 % biobasierte Klebmasse, Verpackung zu 80 % aus recyceltem Karton Der praktische tesa® Stick Klebstift in runder Form ist ein idealer Helfer für unzählige Arbeiten, die im Büro oder im privaten Haushalt anfallen. Er ermöglicht eine schnelle, zuverlässige, präzise und saubere Verklebung. Da der Klebstift lösungsmittelfrei, geruchsneutral und kalt auswaschbar ist, eignet er sich auch für Bastelarbeiten mit Kindern, die damit z.B. Bilder aufkleben oder Einladungskarten gestalten können. Übrigens: In unserer Rubrik Tipps & Tricks stellen wir kreative Ideen vor, die man mit Hilfe des Klebstifts schnell und einfach umsetzen kann. Weitere Informationen: Merkmale | Substanz | Trocken | | Klebertyp | Klebestift | | Volumen (g) | 10 g | | Geeignet für Materialien | Karton, Papier | | Schnell trocknend | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Lösungsmittel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |