Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED-T26 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,5 W E14 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED-T26 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,5 W E14 F
Müller-Licht LED-T26 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36003353
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400261
EAN/GTIN:
     4018412334374
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Kühlschranklampen
LED E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
25 mm
Länge (mm)
60 mm
Gewicht
20 g
Leistungen
Lampenleistung
2.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
180 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,43
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Technische Details
Glühbirnengröße
T26
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
2 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
25 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,22*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.