Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 300008 Halogenlampe 20 W Warmweiß E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 300008 Halogenlampe 20 W Warmweiß E14
Müller-Licht 300008 Halogenlampe 20 W Warmweiß E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002050
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     300008
EAN/GTIN:
     4018412321671
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
HV-Halogenlampe
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Glühbirnengröße
G45
Lichtleistung
235 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Mini-Globus
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
0,99
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
8000
Lampenstrom
88 mA
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Einschaltzeit
0.2 s
Beleuchtungseffizienz
11.75 lm/W
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
21 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Gewicht
16 g
Höhe
78 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.