Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht LED-G45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht LED-G45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14
Müller-Licht LED-G45 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5,5 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002029
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400229
EAN/GTIN:
     4018412332714
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
23 g
Leistungen
Lampenleistung
5.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,51
Beleuchtungseffizienz
85.455 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Glühbirnengröße
G45
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Anzahl
1
Einschaltzeit
0.5 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Energie
Lampenstrom
47 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.