Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müller-Licht 400177 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müller-Licht 400177 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27 E
Müller-Licht 400177 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6,5 W E27 E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-36002021
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     400177
EAN/GTIN:
     4018412330956
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Unter den zwei Marken MÜLLER-LICHT und StarLicht bietet das Unternehmen Produkte im Bereich Leuchtmittel und Leuchten für den privaten Endverbraucher sowie professionelle Lichtlösungen für Lichtplaner, Filialisten und Industrie an. Schwerpunkt liegt hierbei auf der Integration energiesparender und nachhaltiger LED-Technik im gesamten Produktportfolio.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
106 mm
Gewicht
35 g
Leistungen
Lampenleistung
6.5 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
810 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Glühbirnengröße
A60
Dimmbar
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,91
Beleuchtungseffizienz
123.846 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
50000
Einschaltzeit
0.4 s
Farbe Konsistenz
6 Schritte
Farbcode
827
Gehäusematerial
Glas
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
31 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.