Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRUDER Strassenräumschild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BRUDER Strassenräumschild
BRUDER Strassenräumschild
BRUDER Strassenräumschild
BRUDER Strassenräumschild
BRUDER Strassenräumschild
BRUDER Strassenräumschild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35995014
Hersteller:
     Bruder Spielwaren
Herst.-Nr.:
     2582
EAN/GTIN:
     4001702025823
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Für Wintertage mit dichtem Schneefall werden starke Helfer im Straßenverkehr benötigt. Um den Kindern beim Nachspielen noch mehr Spielspass in schneebedeckten Landschaften zu bieten, gibt es das Räumschild. Dieses passt an alle LKWs von BRUDER und ist im Räumwinkel verstellbar und höhenverstellbar. Die montierbaren Fahnen links und rechts am Räumschild unterstützen die realitätsnahe Optik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
209 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
86 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Design
Produkttyp
Pflugschar
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Maßstab
1:16
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Orange
Material
Kunststoff
Merkmale
Typ
Scale Model Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.