Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Ledlenser H3.2 Schwarz, Rot Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35991346
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     500768
EAN/GTIN:
     4058205000673
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Licht an für die Neuauflage

Der Allrounder für den Alltag ist noch besser geworden: Das Nachfolgemodell der H3 beeindruckt mit deutlich verbesserter Laufzeit und einer Leuchtweite, die strahlen lässt. Das ergonomische Design garantiert Tragekomfort und der schwenkbare Lampenkopf schont den Nacken, ob beim Spaziergang mit Hund oder bei Arbeiten im Haus. Und dank Advanced Focus System geht der Blick direkt aufs Wesentliche. Zum Beispiel auf den günstigen Preis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Batteriereichweite
6 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Einstellbares Kopfband
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung
120 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
100 m
Lichtfarbe
Weiß
Dimmbar
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
76 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
116.3 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
99 g
Kopfdurchmesser
28 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.