Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50001576 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 50001576 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Herlitz 50001576 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Herlitz 50001576 Notizbuch A4 96 Blätter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35986541
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50001576
EAN/GTIN:
     4008110536156
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • holzfreies Papier, 80g/m² weiß
    - 96 Blatt, kariert, Leseband
    - Bezug Kunstleder schwarz, Stiftelasche
    - mit Gummizug zum Verschließen
    - mit 16 herausreißbaren Blättern
    - mit Innentasche hinten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
96 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Format
A4
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Abgerundete Kanten
Ja
Befestigungstyp
Gummiband
Tasche
Ja
Pen-Loop
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.