Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB / D-SUB 25 Adapter Cable, 1.8m 1,8 m D-sub (DB-25) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink USB / D-SUB 25 Adapter Cable, 1.8m 1,8 m D-sub (DB-25) Schwarz
LogiLink USB / D-SUB 25 Adapter Cable, 1.8m 1,8 m D-sub (DB-25) Schwarz
LogiLink USB / D-SUB 25 Adapter Cable, 1.8m 1,8 m D-sub (DB-25) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3598051
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0054
EAN/GTIN:
     4260113567005
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Dieses LogiLink Adapterkabel verbindet parallele D-Sub 25-pin Endgeräte wie Drucker mit Ihrem USB Port. Das Kabel IEEE1248 mit EPP, ECP sowie bidirektionale Druckerfunktion. Ideal geeignet für den Betrieb von Druckern ohne USB Anschluss mit Notebooks und PCs der neuesten Generation.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB
Anschluss 2
D-sub (DB-25)
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.