Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 62709 Thunderbolt-Kabel 0,11 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 62709 Thunderbolt-Kabel 0,11 m Schwarz
DeLOCK 62709 Thunderbolt-Kabel 0,11 m Schwarz
DeLOCK 62709 Thunderbolt-Kabel 0,11 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35937449
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62709
EAN/GTIN:
     4043619627097
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Thunderbolt Kabel
USB DisplayPort Adapter
Dieser Adapter von Delock wandelt einen Thunderbolt 2 oder Thunderbolt 1 (mini Displayport) in einen neuen Thunderbolt 3 USB Type-C Anschluss um. Somit ist gewährleistet weiterhin Geräte wie externe Gehäuse, Adapter sowie Thunderbolt Monitore an einem Computer mit Thunderbolt 3 Schnittstelle zu nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
Männlich
Anschluss 2
Weiblich
Kabellänge
0.11 m
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,10*
€ 114,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,01*
€ 89,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.