Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-374-1376 Herst.-Nr.: 12705 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10 Kaffeetassen, PS 0,18 l Ø 7,8 cm · 6 cm weiss Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 60 mm | | Durchmesser | 78 mm | | Gewicht | 9.1 g | | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 1014 mm | | Verpackungshöhe | 135 mm | | Paketgewicht | 95.4 g | Merkmale | Typ | Set | | Volumen (l) | 0.18 l | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polystyrene |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 15 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 1,383* | € 1,913* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 22,05* | € 22,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1383* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Packungen | Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 28,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|