Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PARATHOM PAR16 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,9 W GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram PARATHOM PAR16 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,9 W GU10
Osram PARATHOM PAR16 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 6,9 W GU10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35752742
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899958180
EAN/GTIN:
     4052899958180
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
Energieeffizienzklasse (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
51 mm
Länge (mm)
55 mm
Leistungen
Lampenleistung
6.9 W
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Glühlampenform
Reflektor
Lichtleistung
575 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
257 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
545 g
Technische Details
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
100000
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
7 kWh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.