| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35691403 Herst.-Nr.: 650 331 EAN/GTIN: 4004470503319 |
| |
|
| | |
| - Edelstahlgehäuse
- 2 Kochplatten: - 1 x Ø ca. 185 mm, 1500 Watt - 1 x Ø ca. 155 mm, 1000 Watt - 2 stufenlos regelbare Thermostate - 2 Kontrollleuchten - Inkl. 2 montierbaren Cool Touch-Griffen - Hohe Standfestigkeit
Weitere Informationen: Ergonomie | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | LED-Anzeigen | Ja | Energie | Anschlusswert (elektrisch) | 2500 W | | AC Eingangsspannung | 230 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Design | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Kochfeldtyp | Versiegelte Platte | | Art der Oberfläche | Edelstahl | | Anzahl Herdplatten/Kochzonen | 2 Zone(n) | | Anzahl der elektrischen Herdplatten | 2 Zone(n) | | Typ Kochzone 1 | Regelmäßig | | Kochzone 1 Form | Rund | | Position Kochzone 1 | Links | | Stromquelle Kochzone 1 | Elektro | | Durchmesser Kochzone 1 | 185 mm | | Leistung Kochzone 1 | 1500 W | | Typ Kochzone 2 | Köcheln | | Kochzone 2 Form | Rund | | Position Kochzone 2 | Rechts | | Brenner/Kochzone 2 Stromquelle | Elektro | | Durchmesser Kochzone 2 | 155 mm | | Leistung Kochzone 2 | 1000 W | Leistungen | Zertifizierung | CE, GS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 590 mm | | Tiefe | 280 mm | | Höhe | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |