| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35663321 Herst.-Nr.: 00173618 EAN/GTIN: 4047443336002 |
| |
|
| | |
| Nutzen Sie die Zeit im Auto! Z.B. um Ihr Handy oder Smartphone mit dem Handy-Ladekabel aufzuladen. Einfach mit der Zigarettenanzünderbuchse verbinden und schon haben Sie volle Power!
Hochwertige Premium-Qualität in Verarbeitung und Leistung Ladestrom von max. 3 A für schnelles Aufladen Garantierte maximale Ladegeschwindigkeit mit einer auf das Gerät optimierten Ladung Angeschlossene Geräte werden automatisch erkannt und optimal geladen Optimierter Ladevorgang schont den Akku und verlängert damit die Lebensdauer Komfortables und schnelles Verbinden durch beidseitig verwendbaren USB-Type-C-Stecker Ladegerät für praktisches Aufladen im PKW/LKW Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 - 30 V | | Stromversorgung | 15 W | Sonstige Funktionen | Ladeanschluss | Ja | | Stecker | USB C | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Auto | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | USB | | Betriebsprinzip | Kontakt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, usb kfz ladeadapter hama, usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |