Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Cloer 1625 Waffeleisen 5 Waffel(n) 930 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35663221
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     1625
EAN/GTIN:
     4004631012346
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Knusprige, lockere Waffeln.
    - Backfläche 16.5cm Ø.
    - Fettarmes Backen durch Antihaftbeschichtung.
    - Einfache Reinigung durch innen liegendes Scharnier und Fettauffangrille.
    - Flexibles Scharnier für ein besseres Aufgehen der Waffel.
    - Optische Fertigmeldung.
    - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler.
    - Platzsparende, auf den Griffen stehende Aufbewahrung.
    - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot.
    - Dunkelgrau lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Material
Metall
Energie
Leistung
930 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Anzahl der Waffeln
5 Waffel(n)
Waffelform
Kreis
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Backenoberfläche
165 mm
Gehäusematerial
Metall
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Thermostatpositionen
6
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Isolierter Handgriff
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1400 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.