Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petzl Tikkina Navy Stirnband-Taschenlampe LED


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Petzl Tikkina Navy Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Tikkina Navy Stirnband-Taschenlampe LED
Petzl Tikkina Navy Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35639345
Hersteller:
     Petzl
Herst.-Nr.:
     E91ABA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
Die TIKKINA-Stirnlampe mit einer Leuchtkraft von 150 Lumen und breitem Lichtkegel ist für die Beleuchtung im Nahbereich konzipiert. Die einfache, kompakte Lampe mit langer Leuchtdauer ist praktisch für Outdoor-Aktivitäten (Camping, Trekking) und auf Reisen sowie im Alltag beim Handwerken. Die TIKKINA ist eine HYBRID-Lampe, die ebenfalls mit dem CORE-Akku kompatibel ist.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
220 h
Design
Taschenlampen Typ
Stirnband-Taschenlampe
Produktfarbe
Navy
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lichtleistung (min.)
5 lm
Lichtleistung (max.)
150 lm
Lichtstrahl-Entfernung (min.)
10 m
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
55 m
Lichtfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: kopflampen petzl, kopflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,24* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,65*
€ 30,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,94*
€ 21,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,42*
€ 20,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Petzl
E80CHR
ab € 177,95*
Ähnlich
Petzl
E80AHB
ab € 95,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.