Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 65699 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 65699 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 65699 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 65699 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
DeLOCK 65699 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35617055
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65699
EAN/GTIN:
     4043619656998
Suchbegriffe:
M2 Controller
m2 controller
Dieser Adapter von Delock wandelt den M.2 Key M Slot in einen Key A Slot um.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
M.2
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
4 mm
Merkmale
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.