| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-35615296 Herst.-Nr.: 10265640 EAN/GTIN: 4002515660713 |
| |
|
| | |
| Flüssigreiniger, alkalisch, 10 l zur optimalen Aufbereitung von Laborutensilien. - Frei von Tensiden, Phophorverbindungen und Oxidationsmitteln - Entwickelt speziell für Miele Professional - Für verschiedenste Materialien geeignet - PH-Wert 12,5-12,7 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 10000 ml | Merkmale | Spendertyp | Flasche | | Geeignet für Materialien | Aluminium, Keramik, Kunststoff, Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaliumhydroxidlösung, Kaliumoxidhydrat, Ätzkali, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allesreiniger 10 l, allzweckreiniger, allzweckreiniger alkalisch |
| | |
| |