Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic BC9030-BK-433-BP Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic BC9030-BK-433-BP Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Drinnen
Datalogic BC9030-BK-433-BP Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35611516
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     BC9030-BK-433-BP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
USB Anschluss
Ja
Eingang Anschlüsse
RS-232, USB, KBW
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Barcodelesegerät
Kompatibilität
Datalogic PowerScan PM9500
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, barcode scanner datalogic, barcode scanner, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,24*
€ 239,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.