Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro DAB 100 Tragbar Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xoro DAB 100 Tragbar Digital Weiß
Xoro DAB 100 Tragbar Digital Weiß
Xoro DAB 100 Tragbar Digital Weiß
Xoro DAB 100 Tragbar Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35540446
Hersteller:
     Xoro
Herst.-Nr.:
     XOR400392
EAN/GTIN:
     4260427610848
Suchbegriffe:
Digitalradio
Radio
xoro radio
radio
Rauschen und Knacksen während des Radiohörens gehören der Vergangenheit an! DAB+, der neue digitale Radiostandard, macht es möglich! Ob am Strand, zu Hause oder bei der Arbeit: Dieses kompakte DAB+Radio ist ab nun ein ständiger Begleiter! Mit seinen kompakten Abmessungen passt es in jede Tasche oder Rucksack. Dank des optionalen mobilem Akku-Betrieb hören Sie Ihre Lieblingssender jederzeit und überall und das in glasklarer rauschfreier DAB+ Soundqualität. Per einfachem Knopfdruck wechseln Sie zwischen DAB+ und analogem FM-Radio. Mit der automatischen Sender-Suche und der deutschsprachigen Menüführung ist die Konfiguration des Gerätes spielend einfach! Bis zu 10 Sender speichern Sie ganz bequem auf die Schnellwahltasten ab, um sie schnell wieder zu finden. Das praktische blau beleuchtete LCD-Display zeigt Ihnen umfangreiche Senderinformationen des ausgewählten Radiosenders an. Dank Kopfhörer-Anschluss genießen Sie Ihr Lieblingsprogramm auch ohne Ihre Umgebung zu stören. Die praktische Weckfunktion und der Einschlaftimer runden den Funktionsumfang des Gerätes ab.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Audio
RMS-Leistung
1 W
Uhr
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Betriebsanleitung
Ja
Eingangsspannung
100-240 V
Radio
Radiotyp
Tragbar
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
10
Verbesserung des Tuners
Automatischer Suchlauf
Radio Data System (RDS)
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
245 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
253 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
69 mm
Paketgewicht
461 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weckerfunktion
Ja
UKW-Antenne
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.