Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Microsoft Surface Maus Bluetooth BlueTrack
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35530732
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     3YR-00003
EAN/GTIN:
     889842122497
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.16 mm
Tiefe
115.16 mm
Höhe
33.76 mm
Gewicht
90.9 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4, Android 5.0, Windows 10 Mobile
Ergonomie
Kabellose Reichweite
15 m
Design
Produktfarbe
Grau
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Empfohlene Nutzung
Universal
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
4000 fps
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.