Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Albrecht DR 450 Uhr Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476628
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27450
EAN/GTIN:
     4032661274502
Suchbegriffe:
Internetradios
Radio
Radiowecker
Smart-Internetradio
Samba, Latin, Rock, Jazz ...? Egal wie Ihre Entscheidung ausfällt, endlich gibt es einen Radiowecker, der entweder mit Internet-, Digital- oder UKW-Radiosendern den neuen Tag begrüßt. Und da stehen beim Internetradio mehr als 25.000 Sender weltweit zur Verfügung. Da ist für jeden etwas dabei!

Verbunden wird das Gerät mit dem Heimnetzwerk und kann ganz komfortabel am Radio, via Fernbedienung oder sogar via Smartphone App gesteuert werden.

Durch die Crescendo-Funktion steigt die Wecker-Lautstärke langsam an und die Snooze-Funktion gibt dem Schläfer noch ein paar Minuten zum Aufwachen.

Erst einmal wach, kann sofort die Wettervorhersage inklusive der aktuellen Temperatur abgelesen werden.

- 3-in-1-Radiowecker: Empfang von Internet-, Digital- und UKW-Radiosendern.
- Über 25000 Internetradiosender weltweit empfangen.
- 2 variable Weckzeiten (mit Wochentagsauswahl).
- Heimvernetzung via App.
- Crescendo-Funktion (ansteigende Lautstärke).
- Wahlweise Melodie oder Radiosender als Weckquelle.
- Snooze-Funktion und Sleep Timer.
- Anpassung der Helligkeit des Bildschirms (Dimmfunktion) separat für Betrieb und Standby.
- Wettervorhersagen im Standby-Modus.
- 14.1cm x 13.2cm x 6cm (LxBxH).
- Gewicht: 410g.

Lieferumfang Fernbedienung, Netzteil, Teleskopantenne.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Uhr
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Audio
Equalizer
Ja
Equalizer Modi
Klassisch, Flach, Jazz, Normal, Pop, Rock
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Weckerfunktion
Ja
Anzahl der Weckzeiten
2
Antennentyp
Extern
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Snooze Funktion
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Automatische Zeiteinstellung
Ja
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Helligkeitsregelung Beleuchtung
Ja
Antenne
Telescopic
Anzahl Kanäle
25000 Kanäle
Helligkeitseinstellung
Ja
FM-Radio
Ja
Uhrfunktion
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.