Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0014 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0014 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0014 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476209
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0014
EAN/GTIN:
     4052792042610
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, neigbar -20°/+10°, schwenkbar -90°/90°" von LogiLink Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
473 mm
Höhe
430 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
4060 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
-3 - 3 mm
Neigungswinkelbereich
-20 - 10 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Abstand zur Wand (max)
473 mm
Abstand zur Wand (min)
60 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
BP0015
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.