Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0007 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0007 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
LogiLink BP0007 TV-Halterung 106,7 cm (42 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476207
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0007
EAN/GTIN:
     4052792042542
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Wandhalterung, neigbar -7.5°/+7.5°, schwenkbar -90°/90°" von LogiLink Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken und neigen. Ideal für Büro-Umgebungen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
230 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
1560 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
23 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
7.5 - 7.5 °
Swivel Winkel
-90 °
Abstand zur Wand (max)
196 mm
Abstand zur Wand (min)
72 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0006
ab € 7,52*
Sonstiges
LogiLink
BP0008
ab € 12,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.