Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0024 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0024 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
LogiLink BP0024 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
LogiLink BP0024 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476203
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0024
EAN/GTIN:
     4052792042719
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Ständer, höhenverstellbar, 37–65", max. 50 kg" von LogiLink
Genießen die beste Perspektive auf Ihren Bildschirm. Mit dem TV Ständer von LogiLink können Sie Ihren TV-Monitor befestigen ohne dafür Löcher in die Wand bohren zu müssen und ihn zudem, ganz nach Ihren Wünschen und frei im Raum platzieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Glas, Metall
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.