Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0025 Multimediawagen & -ständer Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0025 Multimediawagen & -ständer Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
LogiLink BP0025 Multimediawagen & -ständer Weiß Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476177
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0025
EAN/GTIN:
     4052792042726
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Produktinformationen "TV-Ständer auf Rollen, höhenverstellbar, 37–70"" von LogiLink Genießen die beste Perspektive auf Ihren Bildschirm. Mit dem TV Ständer von LogiLink können Sie Ihren TV-Monitor befestigen ohne dafür Löcher in die Wand bohren zu müssen und ihn zudem ganz nach Ihren Wünschen frei im Raum platzieren. Und so einfach wird die TV-Ständer auf Rollen montiert: https://youtu.be/5_cm_JPvUX8
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2069 mm
Breite
828 mm
Tiefe
700 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
1145 mm
Paketgewicht
24230 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400 mm
Neigungswinkelbereich
5 - 12 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,52*
€ 269,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,76*
€ 246,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.