Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Olympus VN-541PC Interner Speicher Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35476058
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V405281BE000
EAN/GTIN:
     4545350050719
Suchbegriffe:
Diktier-Gerät
Diktiergerät
diktiergerät digital olympus
diktier gerät
Schieben Sie den REC-Schalter einfach nach oben – und schon startet der Voice Recorder die Aufnahme, selbst wenn er ausgeschaltet ist. Der Schalter befindet sich an der Vorderseite des Geräts, wo er selbst mit geschlossenen Augen schnell zu finden ist. Damit entgeht Ihnen kein Gespräch mehr.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Ausgangsleistung
200 mW
Lautsprecherdurchmesser
20 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85198900
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 42 °C
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.39 "
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
67 g
Breite
37.5 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
108 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Ordnernnachrichten
4
Anzahl der Nachrichten pro Ordner
199
USB-Massenspeicher
Ja
Audioaufzeichnungsformate
WMA
Speicherkapazität
4 GB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Frequenzbereich
40 - 13000 MHz
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Speichermedium
Unterstützte Medientypen
Interner Speicher
Kapazität des Eingebauten Speichers
4 GB
Akku/Batterie
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Audio
Maximum Aufnahmezeit
60 h
Aufnahmebetrieb
Lange Wiedergabe (LP)
Eingebautes Mikrofon
Ja
Unterstützte Audioformate
WMA
Wiedergabezeit
46 h
WMA-Bit-Raten
5 - 32 Kbit/s
LP mode Aufnahmezeit
1570 h
LP mode Frequenzantwort
200 - 3000 Hz
Weitere Suchbegriffe: diktier-gerät olympus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.