Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630 DECT Etanche et Antichoc Base+combiné Analoges/DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630 DECT Etanche et Antichoc Base+combiné Analoges/DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E630 DECT Etanche et Antichoc Base+combiné Analoges/DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E630 DECT Etanche et Antichoc Base+combiné Analoges/DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E630 DECT Etanche et Antichoc Base+combiné Analoges/DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35383761
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     4250366833149
EAN/GTIN:
     4250366833149
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Multi-Function Hörer
6
Vibrationsalarm
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
35 x 28 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
115 x 47 x 117 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 30 x 154 mm
Mobilteilgewicht
139 g
Gewicht der Basis
224 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Anzahl Melodien
20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
310 h
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,41*
€ 118,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.