Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama MD 052B2010 TV-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama MD 052B2010 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD 052B2010 TV-Halterung Schwarz
iiyama MD 052B2010 TV-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35179511
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD 052B2010
EAN/GTIN:
     4948570032150
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Universelle Wandhalterung, VESA kompatibel bis max. 805 x 600 mm. Im Lieferumfang der Wandhalterung sind Schrauben zur Montage des Displays enthalten. Die Universal Wandhalterung beinhaltet einen Sicherungsstab, mit der das Display gegen Diebstahl gesichert werden kann (zusatzliches Vorhängeschloss erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
895 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
9000 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 600 mm
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,600 x 600,800 x 400,800 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,43*
€ 139,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.