Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Spigen Hexa-Core Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-35092506
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     000CD20115
EAN/GTIN:
     8809466643101
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
60 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Gerätemontagetyp
Magnetic mount,Car vent mount
Ausrichtung
Senkrecht
Sonstige Funktionen
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 48,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.