Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 803-25 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 803-25 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
HAZET 803-25 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34648403
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     803-25
EAN/GTIN:
     4000896077441
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
20 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Standard-Schraubendreher
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.