Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED
Brennenstuhl 1178600161 Taschenlampe Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34647693
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600161
EAN/GTIN:
     4007123633586
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Höchste Leuchtkraft auf kleinstem Raum.
Mit extrem heller CREE-LED.
Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
Schalter mit Soft-Touch Funktion für 100 % - 30 % - SOS.
Widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse mit Trageschlaufe.
Im Blister verpackt.
LEDs: CREE-LED
Lichtstrom: 250 lm
Leuchtweite: 160 m
Leuchtdauer: 4 h
Batterie Typ: 3 x AAA (enthalten)
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Batteriereichweite
4 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Lichtleistung
250 lm
Manueller Fokus
Ja
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
160 m
Anzahl der Lichtmodi
3
Taschenlampenleuchtmodi
SOS-Modus
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.