Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 11325834 Übungsheft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz 11325834 Übungsheft
Herlitz 11325834 Übungsheft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34641667
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11325834
EAN/GTIN:
     4008110476001
Suchbegriffe:
Aufgabenheft
Hausaufgabenheft
Hausaufgabenhefte
Schulheft
  • holzfreies Papier, 80g/m² weiß
  • für coole Köpfe, 48 Blatt
  • extra starker Kartonumschlag
  • deutscher Inhalt, mit Eckperforation
  • PVC-Umschlag
  • 1 Motiv
  • 1 Stück
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Blätteranzahl
48 Blätter
Format
A5
Mediengewicht
80 g/m²
Material
Karton, Papier
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.