Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-47991 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.1 C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-47991 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.1 C Schwarz
EXSYS EX-47991 Kabeladapter USB 3.0 A USB 3.1 C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34542599
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-47991
EAN/GTIN:
     4718359479915
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
Der EX-47991 Typ-C zu USB 3.0 Typ-A Adapter ist für den Anschluss von vorhandenen neuen Endgeräte mit USB 3.1 C-Stecker an ein PC oder MAC mit dem USB 3.0 Typ-A Anschluss. Vorhandene USB-Daten und Ladekabel für iPhone, iPad, Smartphones, Tablet-PCs und andere elektronische Peripheriegeräte können an Geräte mit USB 3.0 Typ A-Buchse angeschlossen werden. Klein und einfach in der Anwendung.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB 3.0 A
Anschluss 2
USB 3.1 C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Gewicht und Abmessungen
Breite
37 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.