Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Braun Series 3 300s Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34533022
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81569923
EAN/GTIN:
     4210201163305
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Rasiersystemtechnologien
2 SensoFoil
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Display-Typ
LED
Technische Details
Anzahl der Längenschritte
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
323 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
56 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
390.18 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
182 mm
Höhe des Versandkartons
215 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Betriebsdauer
20 min
Ladezeit
1 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Anzeige
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, akkurasierer braun, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.