Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Smeg CJF01PBEU Elektrische Zitronenpresse 70 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34412355
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     CJF01PBEU
EAN/GTIN:
     8017709234232
Suchbegriffe:
Elektrische Limonenpresse
Elektrische Orangenpresse
Elektrische Zitronenpresse
Elektrische Zitruspresse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Behälter
Ja
Deckel
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzahl der Druckkegel
1
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Ursprungsland
China
Fruchtfleischfilter
Ja
Technische Details
Palette GTIN (EAN/UPC)
8017709234232
Palettenhöhe netto
1905 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
281 mm
Gewicht
2560 g
Verpackungsbreite
242 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
348 mm
Paketgewicht
3700 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Leistung
70 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,14*
€ 171,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMEG
CJF01PGEU
ab € 116,94*
Zubehör
SMEG
CJF01WHEU
ab € 116,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.