Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading TUB Tischleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading TUB Tischleuchte E27 Schwarz
Star Trading TUB Tischleuchte E27 Schwarz
Star Trading TUB Tischleuchte E27 Schwarz
Star Trading TUB Tischleuchte E27 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34377036
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     296-62
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
250 mm
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Holz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++, B, C, D, E
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Umgebung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.