Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TM3S10-C86 Kabelbinderhalterung Blau Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit TM3S10-C86 Kabelbinderhalterung Blau Nylon
Panduit TM3S10-C86 Kabelbinderhalterung Blau Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34356933
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TM3S10-C86
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Nylon
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Höhe
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,571*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,781*
€ 0,92939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,751*
€ 0,89369
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,711*
€ 0,84609
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,571*
€ 0,67949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.