Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CableTie Std 7.4in Halar MN PK1000 Kabelbinder Nylon Kastenie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CableTie Std 7.4in Halar MN PK1000 Kabelbinder Nylon Kastenie
Panduit CableTie Std 7.4in Halar MN PK1000 Kabelbinder Nylon Kastenie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34301134
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT2S-M702Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
188 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Kastenie
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.