Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 7m 75Ohm BNC Cable Koaxialkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 7m 75Ohm BNC Cable Koaxialkabel Schwarz
C2G 7m 75Ohm BNC Cable Koaxialkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3415054
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     80369
EAN/GTIN:
     757120803690
Suchbegriffe:
BNC Kabel
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
120 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85442000
Merkmale
Kabellänge
7 m
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.