Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Sinus A 207 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Sinus A 207 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Telekom Sinus A 207 DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33717952
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40316575
EAN/GTIN:
     4897027121896
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einsteiger-Telefon mit beleuchtetem Monochrom-Display, modernem und ergonomischem Design, Telefonbuch, Freisprechfunktion und Anrufbeantworter. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
RJ-11-Stecker
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Multi-Function Hörer
5
Wählen
Ton/Impuls
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
TFT
Anzeigegerät
32 x 38 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
50
Anruferlisten
50
Anrufblockierung
Ja
Anzeige
Anrufbeantworter Benachrichtigung
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
30 min
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
ECO-Modus
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ladegerät
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
19
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Gesprächszeit
18.5 h
Bereitschaftszeit
245 h
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.