Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0040 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0040 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LogiLink BT0040 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
LogiLink BT0040 Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33691019
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0040
EAN/GTIN:
     4052792041408
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Der In-Ear Headset mit Mikrofon von LogiLink bietet ein großartiges Klangerlebnis. Die Ohrhörer sind aus Silikon und schaffen neben einen komfortablen und sicheren Halt auch eine beeindruckender Geräuschisolierung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
18 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Knopfanzahl
3
USB-Ladegerät enthalten
Ja
Clip
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
29 mm
Paketgewicht
70 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibereinheit
10 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Digital
Kabellänge
0.6 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
60 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
3 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
1 h
Aufladequelle
USB
Bereitschaftszeit
144 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
In-line
Mikrofon-Frequenz
30 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
42 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.