Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless ACC-QRL Videowand-Display-Zubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless ACC-QRL Videowand-Display-Zubehör Schwarz
Peerless ACC-QRL Videowand-Display-Zubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33626097
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     ACC-QRL
EAN/GTIN:
     735029311058
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Dieses Quick Release-Zubehör bietet der SmartMount®-Supreme-Full- Service-Videowandhalterung noch mehr Flexibilität, als bereits vorhanden. Der Schnelllöse-Mechanismus ermöglicht den Zugang auf ein Display bei versenkten Videowandanwendungen. Ziehen Sie einfach an der diskret platzierten Lasche auf der Displayblende, und das Display lässt sich zur Wartung leicht herausziehen. Sobald das Display/Halterung ausgefahren wurde, können Sie die umgebenden Displays auslösen, um eine schnelle und einfache Wartung des Bildschirms zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausrichtung
Landschaft
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
383 mm
Gewicht
450 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,38*
€ 114,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.